Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 21774100 Wäschekorb 20 l Rund Polyester Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 21774100 Wäschekorb 20 l Rund Polyester Schwarz
WENKO 21774100 Wäschekorb 20 l Rund Polyester Schwarz
WENKO 21774100 Wäschekorb 20 l Rund Polyester Schwarz
WENKO 21774100 Wäschekorb 20 l Rund Polyester Schwarz
WENKO 21774100 Wäschekorb 20 l Rund Polyester Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30790511
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     21774100
EAN/GTIN:
     4008838162651
Suchbegriffe:
Badezimmerhocker
Badhocker
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
  • Moderner, runder Badhocker
    - Aus stabilem ABS-Kunststoff in schwarzer Lederoptik
    - Bequeme, gepolsterte Sitzfläche
    - Mit herausnehmbarem Wäschesack, Inhalt 20 Liter
    - Maße (B/T x H): Ø 36 x 50,5 cm

    Aus stabilem ABS-Kunststoff in Lederoptik. Mit herausnehmbarem Wäschesack und gepolsteter Sitzfläche. Inhalt (Wäschesack): 20 ltr.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
505 mm
Durchmesser
360 mm
Gewicht
3236 g
Merkmale
Volumen (l)
20 l
Form
Rund
Material
Polyester
Produktfarbe
Schwarz
Deckel
Ja
Deckelfarbe
Schwarz
Abnehmbarer Deckel
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 13 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
21773100
ab € 42,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.