Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal CP 6106.300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal CP 6106.300
Rittal CP 6106.300
Rittal CP 6106.300
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30792067
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6106.300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
660 mm
Höhe
1093 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 417,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,42*
€ 555,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,66*
€ 550,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,72*
€ 538,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,89*
€ 525,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,25*
€ 496,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
6206650
ab € 54,69*
Zubehör
Rittal
6206320
ab € 43,06*
Zubehör
Rittal
6206360
ab € 41,67*
Zubehör
Rittal
6147000
ab € 3,6025*
Zubehör
Rittal
7495000
ab € 120,76*
Zubehör
Rittal
6148000
ab € 81,70*
Zubehör
Rittal
6206340
ab € 83,73*
Zubehör
Rittal
6206300
ab € 86,16*
Zubehör
Rittal
4612000
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.