Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite USB 3.0 SuperSpeed Keystone-Buchse Typ-A – Verlängerungskabel (Stecker/Buchse), 1 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite USB 3.0 SuperSpeed Keystone-Buchse Typ-A – Verlängerungskabel (Stecker/Buchse), 1 m.
Tripp Lite USB 3.0 SuperSpeed Keystone-Buchse Typ-A – Verlängerungskabel (Stecker/Buchse), 1 m.
Tripp Lite USB 3.0 SuperSpeed Keystone-Buchse Typ-A – Verlängerungskabel (Stecker/Buchse), 1 m.
Tripp Lite USB 3.0 SuperSpeed Keystone-Buchse Typ-A – Verlängerungskabel (Stecker/Buchse), 1 m.
Tripp Lite USB 3.0 SuperSpeed Keystone-Buchse Typ-A – Verlängerungskabel (Stecker/Buchse), 1 m.
Tripp Lite USB 3.0 SuperSpeed Keystone-Buchse Typ-A – Verlängerungskabel (Stecker/Buchse), 1 m.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30821183
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U324-003-KJ
EAN/GTIN:
     0037332192424
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
eaton usb verlängerung
usb verlängerung
Befestigen eines USB 3.0 Typ-A-Anschlusses an einer festen Stelle
USB-A-Keystone-Buchsen zum einfachen Einrasten in die universelle Keystone-Wandplatte, Steckdosenbox oder -tafel
Verleiht Ihrem Konferenzraum ein professionelles, aufgeräumtes Aussehen
Verbindet Computer, Tastaturen, externe Festplatten, Flash-Laufwerke und andere USB-A-Geräte
Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s.
Bidirektionale Datenschnittstelle ermöglicht den Datenfluss in beide Richtungen
Abwärtskompatibel mit früheren USB-Generationen

Erstklassige Konstruktion für hervorragende Signalübertragung
Hochwertige Folien- und Geflechtabschirmung für fehlerfreie Signalqualität und EMI/RFI-Schutz
Anvulkanisierte, vernickelte Steckverbindungen mit vergoldeten Kupferkontakten
Integrierte Zugentlastung für eine lange Lebensdauer
Verdrillte 28/24 Daten-/Stromleitungen
Robuste PVC-Ummantelung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332192421
Breite des Versandkartons
406.4 mm
Höhe des Versandkartons
457.2 mm
Ursprungsland
China
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.91 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
60 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
U324-001-APM
ab € 6,36*
Zubehör
Tripp Lite
U324-001-KPA-BK
ab € 6,26*
Zubehör
Tripp Lite
U330-05M-C2A
ab € 28,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.