Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korona Sonja Quadratisch Grau, Silber Elektronische Personenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korona Sonja Quadratisch Grau, Silber Elektronische Personenwaage
Korona Sonja Quadratisch Grau, Silber Elektronische Personenwaage
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30832538
Hersteller:
     KORONA electric
Herst.-Nr.:
     77715
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaage digital
  • Sprechende Glaswaage. - Sprachausgabe in deutsch, englisch, griechisch, kroatisch, spanisch. - Lautstärke regulierbar oder ausschaltbar. - gut ablesbares LCD-Display. - 31 x 31 x 2.5cm. - Umschaltbar: kg, lb, st. - Tragkraft 180 kg, Einteilung 100g. - Anschalttechnik: Step-On. - Abschaltautomatik. - Verpackungseinheit: 4.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
25 mm
Bildschirm
Display
LCD
Einfach zum Lesen-Bildschirm
Ja
Leistungen
Typ
Elektronische Personenwaage
Höchstgewichtskapazität
180 kg
Automatische Abschaltung
Ja
Genauigkeit
100 g
Produktfarbe
Grau, Silber
Maßeinheit
kg, lb
Form
Quadratisch
Weitere Suchbegriffe: personenwaage
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Scala
20811
ab € 13,66*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.