Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 400 Permanent-Marker Rundspitze Blau


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Edding 400 Permanent-Marker Rundspitze Blau
Edding 400 Permanent-Marker Rundspitze Blau
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30855837
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-400-4-1003
EAN/GTIN:
     4004764796915
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanentmarker edding
permanent marker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Blau
Typ der Spitze
Rundspitze
Produktfarbe
Mehrfarbig
Spitze Weite
1 mm
Abnehmbare Spitzen
Ja
Nachfüllbar
Ja
Schnell trocknend
Ja
Lichtbeständig
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Geruchsarm
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,90*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,725* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 9,02*
€ 10,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,99*
€ 10,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,58*
€ 10,21
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,17*
€ 9,72
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 6,90*
€ 8,21
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-25400N
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.