Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 300 Permanent-Marker Rundspitze Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edding 300 Permanent-Marker Rundspitze Rot
Edding 300 Permanent-Marker Rundspitze Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30855849
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-300-1-1002
EAN/GTIN:
     4004764060733
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker rot
permanent marker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Rot
Typ der Spitze
Rundspitze
Produktfarbe
Mehrfarbig
Strichbreite (min)
1.5 mm
Strichbreite (max)
3 mm
Nachfüllbar
Ja
Schnell trocknend
Ja
Lichtbeständig
Ja
Verschleißfest
Ja
Geeignet für Materialien
Multi
Wetterfestigkeit
Ja
Geruchsarm
Ja
Weitere Suchbegriffe: permanentmarker edding
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-MTK25002
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.