| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-30871414 Herst.-Nr.: MNT-SGL-MFF EAN/GTIN: 5397063784950 |
| |
|
| | |
| Die Dell™ OptiPlex Micro ermöglicht die einfache Installation von OptiPlex Micro PCs unter einem Schreibtisch bzw an einer Wand. Enthält Netzadapter Halterung. Enthält ein Netzteilgehäuse für 65W, 90W oder 130W Netzadapter. Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Metall | | Kompatibilität | OptiPlex 3040 Micro Optiplex 3046 MFF OptiPlex 3050 MFF OptiPlex 5050 MFF OptiPlex 7040 Micro OptiPlex 7050 MFF | | VESA-Halterung | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv, Komponent |
| | |
| |