Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Campingaz Party Grill 200 Kessel Erdgas Blau 2000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Campingaz Party Grill 200 Kessel Erdgas Blau 2000 W
Campingaz Party Grill 200 Kessel Erdgas Blau 2000 W
Campingaz Party Grill 200 Kessel Erdgas Blau 2000 W
Campingaz Party Grill 200 Kessel Erdgas Blau 2000 W
Campingaz Party Grill 200 Kessel Erdgas Blau 2000 W
Campingaz Party Grill 200 Kessel Erdgas Blau 2000 W
Campingaz Party Grill 200 Kessel Erdgas Blau 2000 W
Campingaz Party Grill 200 Kessel Erdgas Blau 2000 W
Campingaz Party Grill 200 Kessel Erdgas Blau 2000 W
Campingaz Party Grill 200 Kessel Erdgas Blau 2000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30900102
Hersteller:
     Camping Gaz
Herst.-Nr.:
     2000023716
EAN/GTIN:
     3138522085100
Suchbegriffe:
Camping-Kocher
Campingkocher
Reise-Kocher
Reisekocher
Der Party Grill 200 Gaskocher ist eine multi-funktionale Alternative zu traditionellen Kochern und kompakten Grillgeräten. Sie sind im Nu vom Kocher zum Grill umfunktioniert. Sie sind einfach zu reinigen und in Ausführungen für den Betrieb mit Propan-, Butangasflaschen oder Ventilkartuschen erhältlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
330 mm
Design
Formfaktor
Kessel
Deckel
Ja
Produktfarbe
Blau
Kochfeld-Form
Rund
Deckel Eigenschaften
Abnehmbarer Deckel
Ergonomie
Beine
Ja
Abnehmbare Beine
Ja
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Leistungen
Gesamtleistung
2000 W
Typ
Grill
Wärmequelle
Erdgas
Zündsystem
Piezo
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.