Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit FCM1.2-A-C14 Kabelklammer Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit FCM1.2-A-C14 Kabelklammer Grau
Panduit FCM1.2-A-C14 Kabelklammer Grau
Artikel-Nr.:
     3461-40081741
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     FCM12AC14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Nylon
Gewicht und Abmessungen
Breite
34.8 mm
Tiefe
80.3 mm
Schraublochdurchmesser
3 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7885*
€ 0,9982*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,809*
€ 0,999*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,81696*
€ 1,00696*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,95*
€ 1,43*
1 Tag
5
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 99,35*
€ 127,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,9982*
€ 1,18786
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9685*
€ 1,15252
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7885*
€ 0,93832
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 499,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.