Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit HLM-15R10 Kabelbinder Nylon, Polyethylen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit HLM-15R10 Kabelbinder Nylon, Polyethylen Weiß
Panduit HLM-15R10 Kabelbinder Nylon, Polyethylen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30902535
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     HLM-15R10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
4572 mm
Breite
8.4 mm
Dicke
2.5 mm
Merkmale
Material
Nylon, Polyethylen
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 4,6 Meter (ab € 2,57392* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.