Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit ABM3H-AT-L Kabelbinder Nylon Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit ABM3H-AT-L Kabelbinder Nylon Weiß
Panduit ABM3H-AT-L Kabelbinder Nylon Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30902811
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     ABM3H-AT-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
38.1 mm
Höhe
6.4 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Weiß
Maximaler Bündelungsdurchmesser
8.9 mm
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6771*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,849*
€ 1,01031
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8371*
€ 0,99615
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6771*
€ 0,80575
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.