Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit BT8LH-L0 Kabelbinder Nylon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit BT8LH-L0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit BT8LH-L0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-S50360437
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     BT8LH-L0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
669 mm
Breite
7 mm
Dicke
1.7 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
203 mm
Zugspannung (daN)
534
Wasserfest
Ja
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Zertifizierung
CE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,0905*
€ 1,366*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,109*
€ 1,369*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1195*
€ 1,3795*
44 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 78,03*
€ 112,18*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,366*
€ 1,62554
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,3505*
€ 1,6071
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,0905*
€ 1,2977
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 683,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTH-E
ab € 262,24*
Zubehör
Panduit
GS4EH-E
ab € 687,27*
Zubehör
Panduit
GS4H-E
ab € 423,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.