Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine USB 3.2 Gen.1x2 Kabel, USB-C Stecker an Micro-B Stecker, schwarz, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine USB 3.2 Gen.1x2 Kabel, USB-C Stecker an Micro-B Stecker, schwarz, 1m
InLine USB 3.2 Gen.1x2 Kabel, USB-C Stecker an Micro-B Stecker, schwarz, 1m
InLine USB 3.2 Gen.1x2 Kabel, USB-C Stecker an Micro-B Stecker, schwarz, 1m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31097462
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     35721
EAN/GTIN:
     4043718249800
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-micro-B
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.