Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telestar ANTENNA 9 LTE TV-Antenne Indoor 45 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telestar ANTENNA 9 LTE TV-Antenne Indoor 45 dB
Telestar ANTENNA 9 LTE TV-Antenne Indoor 45 dB
Telestar ANTENNA 9 LTE TV-Antenne Indoor 45 dB
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31230960
Hersteller:
     Telestar
Herst.-Nr.:
     5102222
EAN/GTIN:
     4024035022222
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
LTE Filter
Die in schwarz und weiß erhältliche TELESTAR ANTENNA 9 LTE ist eine aktive DVB-T Innenantenne und eignet sich zum Empfang digital-terrestrisch ausgestrahlter TV- und Radioprogramme unterschiedlicher Standards (DVB-T, DVB-T HD und DVB-T2). Die ANTENNA 9 LTE leistet eine Verstärkung von max. 45 dB. Dank des integrierten LTE Filters werden störende LTE, GSM und DECT-Signale unterdrückt, um einen bestmöglichen Empfang zu gewährleisten. Die Stromversorgung der Antenne erfolgt via externes Netzteil oder optional über die 5V Speisespannung des angeschlossenen Receivers.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
222 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
300 g
Energie
Energiequelle
AC
DC input Spannung
6 V
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Platzierung
Indoor
Produktfarbe
Weiß
Verstärkung
45 dB
LTE/GSM-Filter
Ja
Digitales Signalformatsystem
DVB-T,DVB-T HD,DVB-T2
Unterstützte Bänder
UHF, UKW, VHF
Impedanz
75 Ohm
Verstärkung (UHF)
45 dB
Verstärkung (VHF)
45 dB
Empfangsbereich (UHF)
470 - 790 MHz
Empfangsbereich (VHF)
87.5 - 230 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.