Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RealPower USB A/Lightning 0.75m 0,75 m Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RealPower USB A/Lightning 0.75m 0,75 m Schwarz, Grün
RealPower USB A/Lightning 0.75m 0,75 m Schwarz, Grün
RealPower USB A/Lightning 0.75m 0,75 m Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31238543
Hersteller:
     Realpower
Herst.-Nr.:
     185962
EAN/GTIN:
     4040895859624
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Das RealPower floating cable 2in1 punktet mit einem außergewöhnlichen Look und Flexibilität.Das Kabel verfügt über integrierte LEDs, die durch die Geschwindigkeit ihrer LeuchtwellenAufschluss über den aktuellenLadestatus geben. Je niedriger der Akkustand, desto schnellerfließen die LED-Wellen im Kabel. Ist der Akku vollständig aufgeladen, leuchten die LEDs durchgehend.

So kann sich der Nutzer mit einem Blick über den Ladestatus informieren. Besonders praktisch ist dermitgelieferte Adapter, der den Ladestecker im Handumdrehen von einem micro USB- zu einemLightning-Anschluss macht. Selbstverständlich kann das stylische RealPower micro USB LED floatingcable auch für den reinen Datentransfer genutzt werden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Merkmale
Kabellänge
0.75 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
USB 2.0
Kompatibilität
Apple iPhone/iPad/iPod/iPad Pro
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
91 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
47 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.