Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Wasserkaraffe mit Griff 1,5 l schwarz Basic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Wasserkaraffe mit Griff 1,5 l schwarz Basic
WMF Wasserkaraffe mit Griff 1,5 l schwarz Basic
WMF Wasserkaraffe mit Griff 1,5 l schwarz Basic
WMF Wasserkaraffe mit Griff 1,5 l schwarz Basic
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31238883
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.1804.6040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glas-Krug
Glaskrug
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Basics für Ihren Haushalt. Die Kollektion Basic enthält schöne, funktionale und trendige Artikel, für stilvolles Trinken und Servieren, rund um den gedeckten Tisch.

Das Besondere an der Wasserkaraffe ist der CloseUp-Verschluss mit Kippmechanismus und integriertem Sieb. Die formschöne Karaffe aus Glas mit Silikonstopfen passt in das Getränkefach handelsüblicher Kühlschränke.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Karaffe
Volumen (l)
1.5 l
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch, Transparent
Material
Glas, Silikon, Edelstahl
Deckel
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Höhe
310 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.