Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp POWERversal Verlängerungskabel 1,4 m 10 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp POWERversal Verlängerungskabel 1,4 m 10 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Silber
Kopp POWERversal Verlängerungskabel 1,4 m 10 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31253868
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     227120011
EAN/GTIN:
     4008224565837
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
  • POWERversal 10-fach.
    - Robuste Kanalsteckdosenleiste.
    - 16A, 250V~, max. 3.600 W, IP 20.
    - mit erhöhtem Berührungsschutz.
    - Anschlussleitung H05VV-F3G1,5mm², 1,4m.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
3600 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Spannung
250 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
10 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Merkmale
Kabellänge
1.4 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
AC-Steckertypen
Typ F
Sicherheitsverschluss
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.