Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NAHDMIWB Kabeladapter HDMI Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NAHDMIWB Kabeladapter HDMI Schwarz, Silber
Neutrik NAHDMIWB Kabeladapter HDMI Schwarz, Silber
Neutrik NAHDMIWB Kabeladapter HDMI Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31554758
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NAHDMIWB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Steckverbinder
  • Kompakte XLR Adapter, 3 auf 5 Pole, für Lichtanwendungen (DMX)
    - Lösen Verbindungsprobleme zwischen dem alten (3 Pol) und dem neuen (5 Pol) DMX Standard
    - Das professionelle Aussehen und kompakte Design basiert auf der XX Serie
    - Das robuste Druckgussgehäuse sorgt für absolute Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
RSSCDP-FX-0
ab € 2,35*
Zubehör
Neutrik
RSSCDPFX-4
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.