Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Verlängerungskabel
>
Eca-Verlängerungskabel
>
Artikel
Wago 771-9993/306-102 Signalkabel 1 m Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-31557880
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
771-9993/306-102
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Eca-Verlängerungskabel
Eca-Verlängerungsleitung
Verlängerungskabel Eca
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Signalkabel
Weitere Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
,
Schukostecker
,
Schutzkontakt-Stecker
,
Schutzkontakt-Zentralstecker
,
Schuko-Winkelstecker
,
Schutzkontakt-Winkelstecker
,
anschlussleitung 3x1,5
,
schuko winkelstecker
,
anschlussleitung 1m
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,44*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 210-334 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
210-334
ab € 6,71*
Zubehör
770-450/000-005 - BeschriftungsSchild rot
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-005
ab € 0,5218*
Zubehör
770-450/000-006 - BeschriftungsSchild blau
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-006
ab € 0,5218*
Zubehör
770-450/000-012 - BeschriftungsSchild orange
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-012
ab € 0,5218*
Zubehör
Verschluss-Stück für Buchse,teilbar 770-221
WAGO Kontakttechnik
770-221
€ 0,5482*
Zubehör
Wago 770 Kodierstift für Stecker
WAGO Kontakttechnik
770-401
ab € 0,06909*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen