Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Trägerklammer
>
Artikel
ERICO 4H912CTBB Kabelklammer Schwarz, Metallisch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-31562287
Hersteller:
ERICO
Herst.-Nr.:
170260
EAN/GTIN:
8711893702644
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
70 mm
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Material
Stahl
Minimaler Bündelungsdurchmesser
10 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Elektrische Gerätetechnik & Zubehör
>
Kabelklammern
Weitere Suchbegriffe:
Kabelhalter
,
Kabelmanagement
,
Kabelorganizer
,
Kabelklammer
,
Stahlträgerbefestigung
,
Trägerklammer
,
Trägerklemme
,
kabelbinder schwarz
,
kabelbinder
,
stahlträgerbefestigung caddy
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,33054*
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,85054*
€ 4,58214
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,82054*
€ 4,54644
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,55054*
€ 4,22514
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,45054*
€ 4,10614
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,33054*
€ 3,96334
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen