| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-31564680 Herst.-Nr.: 0825955:P EAN/GTIN: 4046356422895 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leiterbezeichnungshülse, bedruckt mit dem Großbuchstaben: Buchstaben, gelb, Breite: 3,2 mm Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Gelb | ![](/p.gif) | Typ | SD-WMS 5 (CH)R YE:P | Gewicht und Abmessungen | Breite | 3.2 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 0.081 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelbeschriftung gelb, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung kunststoff |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |