Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000025383 Herst.-Nr.: 1898431 EAN/GTIN: 4017918167141 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Grün | | Zertifizierung | RoHS | | Stromstärke | 10 A | Gewicht und Abmessungen | Breite | 61.4 mm | | Tiefe | 22.9 mm | | Höhe | 7 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,19* | € 6,11* | | | | | | | 20 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 5,4265* | € 6,487* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,5368* | € 6,5068* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,7762* | € 6,7962* | | | | | 24 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,8324* | € 6,8624* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 305,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|