Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI C 2-4 WS/SW + MP Kabelklammer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller CLI C 2-4 WS/SW + MP Kabelklammer Weiß
Weidmüller CLI C 2-4 WS/SW + MP Kabelklammer Weiß
Weidmüller CLI C 2-4 WS/SW + MP Kabelklammer Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31568656
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0251311048
EAN/GTIN:
     4032248452330
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
10 mm
Produktfarbe
Weiß
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
4 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
7 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
0.17 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0408*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0712*
€ 0,0847
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0664*
€ 0,079
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0629*
€ 0,0749
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0581*
€ 0,0691
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0554*
€ 0,0659
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,0486
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.