Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI M 2-4 WS/SW 4 CD Kabelklammer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller CLI M 2-4 WS/SW 4 CD Kabelklammer Weiß
Weidmüller CLI M 2-4 WS/SW 4 CD Kabelklammer Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31568659
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1568300004
EAN/GTIN:
     4032248450787
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
0 - 9
CLI M-Markierer befestigen Anwender, nach Verbinden mit Haltestreifen CLI MH, durch Kabelbinder. Das System eignet sich besonders für große Leiter- und Kabelquerschnitte.

Vorteile:

- Kombinationsmarkierer für Kabel- und Rohrmarkierer
- Eine Größe für alle Durchmesser ab 16 mm²
- Uneingeschränkte Kombinationsmöglichkeiten
- Geschlossene, unverlierbare Markierer
- Sehr gute Lesbarkeit
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
317 mm
Produktfarbe
Weiß
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
10 mm
Typ
CLI M 2-4 WS/SW 4 CD
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.3 mm
Tiefe
3 mm
Höhe
3 mm
Gewicht
0.146 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,04822*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0861*
€ 0,10246
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,0848*
€ 0,10091
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0758*
€ 0,0902
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0664*
€ 0,07902
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,06412*
€ 0,0763
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,06012*
€ 0,07154
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,04822*
€ 0,05738
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.