Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI M 2-4 WS/SW 5 CD Kabelklammer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller CLI M 2-4 WS/SW 5 CD Kabelklammer Weiß
Weidmüller CLI M 2-4 WS/SW 5 CD Kabelklammer Weiß
Artikel-Nr.:
     6232-2484502
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1568300005
EAN/GTIN:
     4032248450794
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
0 - 9
CLI M-Markierer befestigen Anwender, nach Verbinden mit Haltestreifen CLI MH, durch Kabelbinder. Das System eignet sich besonders für große Leiter- und Kabelquerschnitte.

Vorteile:

- Kombinationsmarkierer für Kabel- und Rohrmarkierer
- Eine Größe für alle Durchmesser ab 16 mm²
- Uneingeschränkte Kombinationsmöglichkeiten
- Geschlossene, unverlierbare Markierer
- Sehr gute Lesbarkeit
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
317 mm
Produktfarbe
Weiß
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
10 mm
Typ
CLI M 2-4 WS/SW 5 CD
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.3 mm
Tiefe
3 mm
Höhe
3 mm
Gewicht
0.148 g
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,046*
€ 0,0655*
8 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0467*
€ 0,0663*
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,04989*
€ 0,06989*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0406*
€ 0,0701*
18 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0503*
€ 0,0709*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0655*
€ 0,07795
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0621*
€ 0,0739
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,046*
€ 0,05474
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 32,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.