Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 0800446:- Kabelklammer Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Phoenix Contact 0800446:- Kabelklammer Gelb
Phoenix Contact 0800446:- Kabelklammer Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31614072
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800446:-
EAN/GTIN:
     4017918489687
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
2.5 mm
Produktfarbe
Gelb
Minimaler Bündelungsdurchmesser
1.4 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.2 mm
Gewicht
0.06 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,034* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,88*
€ 5,8072
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,68*
€ 5,5692
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,45*
€ 5,2955
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,25*
€ 5,0575
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,40*
€ 4,046
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.