Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 0800488:L2 Kabelklammer Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Phoenix Contact 0800488:L2 Kabelklammer Gelb
Phoenix Contact 0800488:L2 Kabelklammer Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31620067
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800488:L2
EAN/GTIN:
     4017918489830
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
3.8 mm
Produktfarbe
Gelb
Minimaler Bündelungsdurchmesser
1.9 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.2 mm
Gewicht
0.14 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,031* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,78*
€ 5,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4,68*
€ 5,5692
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,35*
€ 5,1765
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,22*
€ 5,0218
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,04*
€ 3,6176
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.