Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Sammelhalter
>
Artikel
ERICO CAT32HP4Z34 Kabelklammer Metallisch
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-31624511
Hersteller:
ERICO
Herst.-Nr.:
181218
EAN/GTIN:
8711893125801
Suchbegriffe:
Kabeldriller
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Stahl
Typ
J-Hook
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
50 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Elektrische Gerätetechnik & Zubehör
>
Kabelklammern
Weitere Suchbegriffe:
Kabelhalter
,
Kabelmanagement
,
Kabelorganizer
,
Kabelklammer
,
Cat5
,
Kat5
,
Cat6
,
Kat6
,
Cat7
,
Kat7
,
Sammelhalter
,
caddy kabelklammer
,
kabel organizer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,57*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,15459* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,8295*
€ 156,87711
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 130,9395*
€ 155,81801
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,1995*
€ 146,60741
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,4895*
€ 141,00251
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 107,57*
€ 128,0083
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen