Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken B1020/23-2 Tafelzubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Franken B1020/23-2 Tafelzubehör
Franken B1020/23-2 Tafelzubehör
Artikel-Nr.:
     690-750208
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     B1020/23-2
EAN/GTIN:
     4016946197199
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
Wechselrahmen sind einfach anzuwenden und erlauben den schnellen sowie problemlosen Austausch von Postern, Mitteilungen und Bekanntmachungen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
6350 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
1080 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
597 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Folie
Format
A1
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
32
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 11,48*
€ 15,41*
1 Tag
57
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 12,19*
€ 16,35*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 12,02*
€ 17,02*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 12,54*
€ 17,36*
11 Tage
35
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 14,19*
€ 18,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,41*
€ 18,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,34*
€ 18,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,95*
€ 17,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,69*
€ 17,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,09*
€ 16,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,48*
€ 13,66
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,74* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
BS0704
ab € 27,59*
Zubehör
Franken
BS0802
ab € 37,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.