| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1011-BS0802 Herst.-Nr.: BS0802 EAN/GTIN: 4016946188494 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | FRANKEN Wechselrahmen. Für DIN A1. Mit Klemmprofiltechnik für einfaches und schnelles Wechseln der Aushänge. Mit transparenter Antireflex-Schutzfolie (PP) mit UV-Filter. Mit Polystyrol-Rückwand. Lieferung inklusive Montagematerial. Material Rahmen: silber eloxiertes Aluminiumprofil 32 mm. Format: 624 x 871 x 12 mm. Farbe: silber. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material des Rahmens: | eloxiertes Aluminium 32mm | Farbe des Rahmens: | silber | Breite: | 62,4 | Höhe: | 87,1 | Beschreibung der Besonderheiten: | Für DIN A1. Mit Klemmprofiltechnik für einfaches und schnelles Wechseln der Aushänge. Mit transparenter Antireflex-Schutzfolie (PP) mit UV-Filter. Mit Polystyrol-Rückwand. Lieferung inklusive Montagematerial. | Tiefe: | 1,2 | Farbe: | silber | magnethaftend: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Klapprahmen, Klickrahmen, Plakattafel, Plakatwechselrahmen, Displayschaukasten, Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, klapprahmen a1, klapprahmen, displayschaukasten innen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |