Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief FCAV1U Halterung für Schilderdisplays Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31982742
Herst.-Nr.:
     FCAV1U
EAN/GTIN:
     841872166483
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Ergonomie
Abstand zur Wand (max)
293 mm
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
MSM1U, LSM1U, XSM1U, MTM1U, LTM1U, XTM1U and MTMP1U
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
149 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
495 mm
Gewicht
8000 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
68 kg
Befestigungstyp
Wand
Anzahl der Display unterstützt
1
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,53*
€ 269,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,55*
€ 263,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,18*
€ 247,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,16*
€ 235,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,22*
€ 219,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.