Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navilock NL-400 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 30 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Navilock NL-400 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 30 dBi
Navilock NL-400 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 30 dBi
Navilock NL-400 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 30 dBi
Navilock NL-400 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 30 dBi
Navilock NL-400 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 30 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31985403
Hersteller:
     Navilock
Herst.-Nr.:
     88989
EAN/GTIN:
     4043619889891
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
Diese hochwertige Multiband Antenne besteht aus fünf physisch getrennten Sende- und Empfangseinheiten. Die GNSS Patchantenne empfängt die Signale der Globalen Navigations Satelliten Systeme GPS und GLONASS. Zwei PCB Antennen arbeiten im MIMO Betrieb in allen gängigen LTE Bändern. Zwei weitere PCB Antennen im MIMO Betrieb decken den WLAN Bereich im Dualband vollständig ab. Weiterhin ist diese Multiband Antenne in der Lage, GSM, UMTS, Bluetooth, Z-Wave und ZigBee Signale zu übertragen. Die NL-400 eignet sich auf Grund ihrer robusten Outdooreigenschaften hervorragend für den rauen Alltag in den Bereichen Transportwesen, Forst- und Landwirtschaft, Bauwesen sowie im maritimen Bereich. Sie ist wasserdicht, stoßgeschützt und im erweiterten Temperaturbereich einsetzbar. Die NL-400 liefert und übermittelt Signale unter allen Umständen zuverlässig, schnell und genau.
Weitere Informationen:
Energie
Energieverbrauch
16 mA
Lieferumfang
Montageset
Ja
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
30 dBi
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
102 mm
Gewicht
1600 g
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
RP-SMA
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Polarisation
Lineare Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2/3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Kabellänge
3 m
Kabeltyp
CFD200
Ursprungsland
Taiwan
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,52*
€ 241,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,58*
€ 235,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,04*
€ 226,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,83*
€ 216,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,80*
€ 197,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.