Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 12434 Netzwerk-Antenne N-Typ 10,5 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 12434 Netzwerk-Antenne N-Typ 10,5 dBi
DeLOCK 12434 Netzwerk-Antenne N-Typ 10,5 dBi
DeLOCK 12434 Netzwerk-Antenne N-Typ 10,5 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32024848
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12434
EAN/GTIN:
     4043619124343
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Richtantenne
Diese LTE Antenne kann im Innen- oder Außenbereich installiert werden und nutzt die entsprechenden LTE Bänder. Sie ist vollständig zu UMTS, GSM, Bluetooth, ZigBee, Z-Wave, DECT und WLAN 2,4 GHz kompatibel.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
10.5 dBi
Frequenzband
0.698 - 0.96 / 1.71 - 2.7 GHz
Impedanz
50 Ohm
Horizontale Lichtstrahlbreite
90 °
Vertikale Lichtstrahlbreite
60 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
65 mm
Merkmale
Antenne Steckertyp
N-Typ
Polarisation
Vertikale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
1,5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Maximale Eingangsleistung
100 W
Kabeltyp
RG-58
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.