Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 81451 Papierserviette Seidenpapier Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 81451 Papierserviette Seidenpapier Weiß
Papstar 81451 Papierserviette Seidenpapier Weiß
Artikel-Nr.:
     2813-374-5297
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81451
EAN/GTIN:
     4002911847756
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Geprägte Uni-Servietten

- 33 x 33 cm
- 1/4 Falz
- 1-lagig

- Artikel im Displaykarton
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Länge (mm)
330 mm
Gewicht
1.9 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
340 mm
Paketgewicht
1956.1 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Seidenpapier
Papiergewicht
17 g/m²
Weitere Suchbegriffe: papierserviette
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,15*
€ 16,46*
3 Tage
1
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 16,50*
€ 16,50*
10 Tage
100
4
pro Paket
€ 6,50*
ab € 14,14*
€ 19,00*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 13,47*
€ 19,21*
3 Tage
2
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 13,41*
€ 20,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 16,46*
€ 19,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,01*
€ 19,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,64*
€ 18,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,16*
€ 18,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,15*
€ 14,46
pro Packung
1 Packung enthält 1.200 Stück (ab € 0,01013* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 65,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.