Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSP2288 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Fixierfilm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSP2288 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Fixierfilm
CoreParts MSP2288 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Fixierfilm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32239573
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSP2288
EAN/GTIN:
     5712505905029
Suchbegriffe:
Dia-Scanner
Filmscanner
Fixierfilm
Fuserfilm
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
356 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
44 mm
Paketgewicht
56 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
355 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
50 g
Merkmale
Typ
Fixierfilm
Gerätekompatibilität
Multifunktional
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
iR2200/2800/3300
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: filmscanner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.