Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk ATTIX 30 30 l Schwarz, Blau 1500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilfisk ATTIX 30 30 l Schwarz, Blau 1500 W
Nilfisk ATTIX 30 30 l Schwarz, Blau 1500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32325168
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107413591
EAN/GTIN:
     5711145265173
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Der ATTIX 30 ist die neue Industriesauger-Lösung für Anwender, die hohe Saugleistung in einem kompakten und flexiblen Sauger suchen. Er ist leise, klein und mobil, aber er bietet die gleiche überzeugende Saugleistung wie die anderen ATTIX-Modelle. Erhältlich mit Push&Clean Filterabreinigung (Ausnahme 30-01)

Die kompakte Größe und hohe Leistungskraft des Nass-/Trockensaugers ATTIX 30, genauso wie bei den anderen Modellen der ATTIX-Reihe, ermöglicht dem Benutzer eine hohe Mobilität. Die auschwaschbaren PET- Filterelemente helfen, die Betriebskosten zu senken. Das Multifit-System ermöglicht die Verwendung des gesamten vielfältigen Zubehörs. Durch den geringen Geräuschpegel können Sie arbeiten, wenn andere in der Nähe sind, ohne diese zu stören. Die 11-er-Modelle sind zusätzlich mit einer Steckdose ausgestattet, wodurch sich die Verwendung eines zusätzlichen Verlängerungskabels erübrigt, denn Elektrowerkzeug kann direkt am Sauger angeschlossen werden. Die 21-er-Modelle verfügen über eine Einschaltautomatik und sind damit ideal für Anwender, die das Gerät in Verbindung mit Elektrohandwerkzeug einsetzen, denn das Ein- bzw. Ausschalten des Werkzeugs schaltet auch den Sauger ein bzw. aus. Die Airbox, ein optional erhältlicher Druckluftanschluss, erfüllt dieselbe Funktion in Verbindung mit Druckluftwerkzeug.

- Kompakt, ergonomisch und kraftvoll
- Waschbares PET-Filterelement senkt die Unterhaltskosten
- SilentPower
- 30 l Behältervolumen und Vliesfiltersack
- Softstart
- Push&Clean Filterabreinigung (Ausnahme 30-01)
Weitere Informationen:
Design
Fassungsvermögen
30 l
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Kabellänge
7.5 m
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
595 mm
Gewicht
10000 g
Leistungen
Reinigungsart
Trocken&Nass
Vakuum
25 kPa
250 mbar
Luftstrom
61.6 l/s
Geräuschpegel
59 dB
Energie
Saugenergie
1500 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Waschbarer Filter
Ja
Zubehörhalterung
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 276,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,04*
€ 415,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,15*
€ 411,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 346,14*
€ 411,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 346,13*
€ 411,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,43*
€ 383,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,94*
€ 362,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 301,15*
€ 358,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,99*
€ 329,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.