Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL GST18E05-P1J Netzteil & Spannungsumwandler 15 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL GST18E05-P1J Netzteil & Spannungsumwandler 15 W Schwarz
MEAN WELL GST18E05-P1J Netzteil & Spannungsumwandler 15 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32667863
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GST18E05-P1J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
85 - 264 V
Eingangsfrequenz
47/63 Hz
Ausgangsleistung
15 W
Ausgangsspannung
5 V
Eingangsstrom
0.5 A
Ausgangsstrom
3 A
Effizienz
81 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlastschutz, Kurzschluß
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
79 mm
Höhe
33 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsgewicht
202.5 kg
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1753313
ab € 13,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.