Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect USBAAF3 USB Kabel USB 2.0 3 m USB A Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect USBAAF3 USB Kabel USB 2.0 3 m USB A Grau
Microconnect USBAAF3 USB Kabel USB 2.0 3 m USB A Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3266891
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     USBAAF3
EAN/GTIN:
     5705965857380
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Ursprungsland
China
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Grau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
3 m
Gewicht
70 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
198 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
33 mm
Paketgewicht
82 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
USBAAF01B
ab € 0,51*
Zubehör
MicroConnect
USBAAF03B
ab € 1,03*
Zubehör
MicroConnect
USBAAF05B
ab € 1,01*
Zubehör
MicroConnect
USBAAF1B
ab € 1,01*
Zubehör
MicroConnect
USBAAF2B
ab € 1,01*
Zubehör
MicroConnect
USBAAF3B
ab € 1,55*
Zubehör
MicroConnect
USBAAF5B
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.