Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird CC-USB2-AMLM-1M Lightning-Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird CC-USB2-AMLM-1M Lightning-Kabel Schwarz
Gembird CC-USB2-AMLM-1M Lightning-Kabel Schwarz
Gembird CC-USB2-AMLM-1M Lightning-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32782754
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     CC-USB2-AMLM-1M
EAN/GTIN:
     8716309087667
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
  • USB 2.0 Lade- und Synchronisationskabel für Apple iPhone 5, 6
    - Ermöglicht das Laden und Synchronisieren von iPhone an Ihrem PC oder MAC
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B/Lightning
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Apple iPhone 5, 6
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
19 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.