Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 6 GIN31AC30 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Integriert 97 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 6 GIN31AC30 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Integriert 97 l Weiß
Bosch Serie 6 GIN31AC30 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Integriert 97 l Weiß
Bosch Serie 6 GIN31AC30 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Integriert 97 l Weiß
Bosch Serie 6 GIN31AC30 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Integriert 97 l Weiß
Bosch Serie 6 GIN31AC30 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Integriert 97 l Weiß
Bosch Serie 6 GIN31AC30 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Integriert 97 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32831313
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     GIN31AC30
EAN/GTIN:
     4242002898278
Suchbegriffe:
Bosch Gefrierschrank
Bosch Gefriertruhe
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Der NoFrost Gefrierschrank mit elektronischer Temperaturregelung: lässt Sie die Zieltemperatur exakt und einfach einstellen.

- FreshSense: garantiert eine konstante Innentemperatur und hält Lebensmittel so länger frisch.
- Energieeffizienz A++: kühlt sehr sparsam.
- NoFrost: nie wieder Abtauen dank perfektem Schutz vor Eisbildung – das spart Mühe und Zeit.
- 3 transparente Gefriergutschubladen: jede Menge Platz und optimale Übersicht.
- Temperaturalarm: Alarm bei Temperaturanstieg im Gefrierraum.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Türanschlag
Links
Ergonomie
Temperaturalarm
Ja
Kabellänge
2.3 m
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
97 l
Gefrierkapazität
20 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
25 h
Sternekennzeichnung
4*
Klimaklasse
SN-T
No-Frost-System
Ja
Geräuschpegel
37 dB
Bruttokapazität Gefrierfach
120 l
Eiswürfelbehälter
Ja
Zertifizierung
VDE
Energie
Jährlicher Energieverbrauch
168 kWh
Anschlusswert
120 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Tiefe bei geöffneter Tür
1140 mm
Gewicht
42000 g
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
1025 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
620 mm
Verpackungstiefe
640 mm
Verpackungshöhe
1090 mm
Paketgewicht
45000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 642,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,19*
€ 901,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 752,62*
€ 895,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 728,00*
€ 866,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,47*
€ 832,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,21*
€ 764,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
KFZ30AX0
ab € 67,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.