Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless ACC-WMVCS Zubehör für TV-Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless ACC-WMVCS Zubehör für TV-Halterung
Peerless ACC-WMVCS Zubehör für TV-Halterung
Peerless ACC-WMVCS Zubehör für TV-Halterung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32835418
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     ACC-WMVCS
EAN/GTIN:
     735029311966
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Integrieren Sie einfach Videokonferenzen in eine kollaborative Umgebung mit dem Videokonferenz-Ablagezubehör von Peerless-AV®. Das Regal unterbringt praktisch jede Videokonferenz-Kamera und bietet die Wahl der Montage über oder unter dem Display. Das Regal wurde so entworfen, dass nach der Montage die perfekte Kameraposition mit einer einfachen Einstellung leicht zu finden ist. Alle bieten ein elegantes, voll integriertes Design, das zu jeder Umgebung passt, von einem Sitzungssaal bis hin zu einem Klassenzimmer.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
304.8 mm
Verpackungstiefe
706.4 mm
Verpackungshöhe
87.4 mm
Paketgewicht
3000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
371 mm
Tiefe
559 mm
Höhe
208 mm
Gewicht
1810 g
Merkmale
Produkttyp
Regal
Minimum Bildschirmgröße
32 "
Maximale Bildschirmgröße
65 "
Höchstgewichtskapazität
6.8 kg
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
SA752PU SA761PU SA771PU SAX755PU SAX762PU SAX772PU SF640 SF650 SF660 ST640 ST650 ST660 SFX645 SFX650 SFX660 STX645 STX650 STX660
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,82*
€ 111,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,53*
€ 110,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,72*
€ 109,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,85*
€ 106,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.