Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerber 31-002820 Handsäge Stichsäge 30,5 cm Schwarz, Grün, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerber 31-002820 Handsäge Stichsäge 30,5 cm Schwarz, Grün, Edelstahl
Gerber 31-002820 Handsäge Stichsäge 30,5 cm Schwarz, Grün, Edelstahl
Gerber 31-002820 Handsäge Stichsäge 30,5 cm Schwarz, Grün, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32842765
Hersteller:
     GERBER Gear
Herst.-Nr.:
     31-002820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klappsäge
klappsäge fiskars
klappsäge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
305 mm
Breite
368 mm
Länge (mm)
28 mm
Höhe
178 mm
Gewicht
420 g
Merkmale
Produkttyp
Stichsäge
Material Messer
Stahl
Materiallgriff
Nylon
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Edelstahl
Handgrifffarbe
Black,Green
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.