| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-32849903 Herst.-Nr.: USB2CUBADP EAN/GTIN: 0065030865661 |
| |
|
| | |
| Schließen Sie mithilfe eines standardmäßigen Micro-USB-Kabels Ihr USB Type-C-Mobilgerät an einen USB-A-Host an
Mit diesem USB-C-zu-Micro-USB-Adapter können Sie mobile USB Typ-C-Geräte, wie beispielsweise das Samsung Galaxy S8, S8+, Nexus 6P und 5X-Telefone, mithilfe eines Micro-USB-Kabels laden und synchronisieren.
Stecken Sie einfach den USB-C-Steckverbinder des Adapters an Ihr mobiles Gerät an. Stecken Sie anschließend Ihr Micro-USB-Kabel in den Micro-USB-Anschluss des Adapters ein, und verbinden Sie das Kabel mit dem USB-A-Anschluss Ihres Computers oder eines USB-A-Wandladegeräts.
Der kompakte Adapter ist tragbar und kann darum als Tablet-Zubehör mitgeführt werden. Darüber hinaus verringert er die Anzahl der Kabel, die Sie zum Laden Ihrer mobilen Geräte mit sich führen müssen.
Der USB2CUBADP fällt unter die Garantie von StarTech.com zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit für die gesamte Produktlebensdauer.
The StarTech.com Advantage
- Verwenden Sie Ihre vorhandenen Micro-USB-Kabel zum Laden und Synchronisieren Ihrer neueren USB-C-Geräte. - Kompaktes Design passt gut in jede Tragetasche - Garantierte Zuverlässigkeit mit lebenslanger Garantie Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | | Datenübertragungsrate | 0.48 Gbit/s | | Plug | Ja | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | USB 2.0 Type-C | | Anschluss 2 | USB 2.0 Micro-B | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 90 mm | | Verpackungstiefe | 125 mm | | Verpackungshöhe | 6 mm | | Paketgewicht | 4 g | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 5.1 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb-c auf micro usb kabel, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel schwarz |
| | |
| |