Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S203-B10 Stromunterbrecher Typ B 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S203-B10 Stromunterbrecher Typ B 3
ABB S203-B10 Stromunterbrecher Typ B 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32908124
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S203-B10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.5 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
375 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsspannung
230 / 400 V
Nennstrom
10 A
Energiebedarf
50/60 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92 mm
Verpackungstiefe
58 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
400 g
Merkmale
Typ
Typ B
Schaltleistung
15000 A
Anzahl der Pole
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL231001R1012
ab € 4,69*
Zubehör
ABB
2CDL231002R1012
ab € 5,77*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 23,05*
Zubehör
ABB
2CDS200909R0002
ab € 24,40*
Zubehör
ABB
2CSS203997R0013
ab € 209,57*
Zubehör
ABB
S2C-H6-11R
ab € 10,79*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,51*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,41*
Zubehör
ABB
2CDL200000R2515
ab € 1,87*
Zubehör
ABB
2CDL200000R2530
ab € 1,89*
Zubehör
ABB
2CDL200000R5032
ab € 3,28*
Zubehör
ABB
2CDL200301R0330
ab € 1,31*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1628
ab € 13,61*
Zubehör
ABB
2CDL230010R1060
ab € 29,60*
Zubehör
ABB
2CDL240101R1012
ab € 9,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.