Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly ICA-PLB 180L TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly ICA-PLB 180L TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz
Techly ICA-PLB 180L TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz
Techly ICA-PLB 180L TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz
Techly ICA-PLB 180L TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz
Techly ICA-PLB 180L TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz
Techly ICA-PLB 180L TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz
Techly ICA-PLB 180L TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz
Techly ICA-PLB 180L TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32930285
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-PLB 180L
EAN/GTIN:
     8054529025886
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
10 Jahr(e)
Anzahl Scharniere
2
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10920 g
Armlänge
535 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
80 kg
Maximale Bildschirmgröße
100 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
900 x 600 mm
Minimum Bildschirmgröße
50 "
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,400 x 400,600 x 400,800 x 400,900 x 600 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-10 - 10 °
Swivel Winkel
60 °
Schwenkwinkelbereich
0 - 60 °
Eingebaute Wasserwaage
Ja
Abstand zur Wand (max)
535 mm
Abstand zur Wand (min)
125 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,64*
€ 198,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,74*
€ 194,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,61*
€ 185,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,15*
€ 171,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,85*
€ 160,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Techly
ICA-PLB-890
ab € 40,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.