Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solis Table Grill 5 in 1 Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solis Table Grill 5 in 1 Schwarz, Silber
Solis Table Grill 5 in 1 Schwarz, Silber
Solis Table Grill 5 in 1 Schwarz, Silber
Solis Table Grill 5 in 1 Schwarz, Silber
Solis Table Grill 5 in 1 Schwarz, Silber
Solis Table Grill 5 in 1 Schwarz, Silber
Solis Table Grill 5 in 1 Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32965147
Hersteller:
     Solis
Herst.-Nr.:
     977.47
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrische Wokpfanne
Elektrischer Wok
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
  • Für Raclette, Tischgrill, Mini-Wok, Crêpes oder Mini-Pizzas
  • Mit zuschaltbarer Unterhitze
  • Riesige und beidseitig verwendbare Grillplatte (eine Seite halb gerillt
  • und halb flach für Fleisch, Gemüse etc. / eine Seite für Mini-Wok oder
  • Crêpes)
  • Kaltzone für heisse Pfännchen bei Essenspausen
  • Temperaturregler mit Leuchtanzeige (rot = aufheizen / grün = bereit)
  • Aus bestem Edelstahl
  • 1’400 Watt Leistung (1’200 Watt Ober- und 200 Watt Unterhitze)
  • Inkl. 8 Raclettepfännchen, 8 Mini-Wok, 8 Spachtel und
  • Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Gehäusematerial
Edelstahl
Regelbare Temperatur
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Formfaktor
Tisch
Herausnehmbarer Stromkabel
Ja
LED-Anzeigen
Leistung, Fertig
Gewicht und Abmessungen
Breite
565 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
275 mm
Gewicht
5300 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,73*
€ 288,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,01*
€ 287,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,03*
€ 280,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,80*
€ 272,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,67*
€ 231,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.