Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET 917-3 Steckschlüsselaufsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
917-3
917-3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32993219
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     917-3
EAN/GTIN:
     4000896046379
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
steckschlüssel-verlängerung 1/2"
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
76 mm
Gewicht
120 g
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schaftgröße
1/2 "
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.