Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird CCP-USB3-AMCM-1M USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird CCP-USB3-AMCM-1M USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB A Schwarz
Gembird CCP-USB3-AMCM-1M USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB A Schwarz
Gembird CCP-USB3-AMCM-1M USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33038021
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     CCP-USB3-AMCM-1M
EAN/GTIN:
     8716309086486
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb c usb kabel schwarz 1 m
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Datenübertragungsrate
600 Mbit/s
Energie
Outputstrom (max.)
3 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.