Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 50130570-001 Ladegerät für Mobilgeräte Tragbarer Rechner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell 50130570-001 Ladegerät für Mobilgeräte Tragbarer Rechner Schwarz
Honeywell 50130570-001 Ladegerät für Mobilgeräte Tragbarer Rechner Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33119621
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     50130570-001
EAN/GTIN:
     8596375516403
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Sonstige Funktionen
Netzteiltyp
Indoor
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladekompatibilität
Tragbarer Rechner
Markenkompatibilität
Honeywell
Kompatibilität
ScanPal EDA50/EDA50hc
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Scanner Netzteil, Scannernetzteil, ladegerät usb, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
CBL-500-120-S00-03
ab € 11,00*
Zubehör
Honeywell
EDA51K-1-BE31SQGRK
ab € 571,14*
Zubehör
Honeywell
EDA51K-0-BE31SQGRK
ab € 497,08*
Zubehör
Honeywell
EDA51K-1-BE61SQGRK
ab € 613,99*
Zubehör
Honeywell
EDA51K-0-BE61SQGRK
ab € 555,60*
Zubehör
Honeywell
454-076-002
ab € 0,0114*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.