Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel MI FM 15 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel MI FM 15 Montage-Kit
Hensel MI FM 15 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33122132
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     MI FM 15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Flanschplatte
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
97 g
Breite
150 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
150 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
ASM 20
ab € 2,08*
Zubehör
Hensel
3600186
€ 0,598*
Zubehör
Hensel
4012591102809
ab € 11,40*
Zubehör
Hensel
4012591102823
ab € 21,89*
Zubehör
Hensel
4012591771739
ab € 0,23362*
Zubehör
Hensel
3600188
ab € 1,16*
Zubehör
Hensel
3600189
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.